Nadomestna čeljust, par, z vijaki, za art. 967430 140 mm

Št. art.: 967440 140
Nastavi ceno 2 kos (18,75 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 140 mm
Višina 20 mm
Globina 10 mm
Vrsta pritrditve vrtanje
Razdalja med pritrdilnimi izvrtinami 85 mm
Vrsta vpenjalne površine narebrena
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967440 140
EAN/GTIN 4045197612991
Številka proizvajalca 967440 140

Opis

Izvedba:

Kaljene površine, narebričene.

Primerno za:

Paralelni primeži HOLEX, art. 967430.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico