{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti | 160 mm | |
Območje vpenjanja | 210 mm | |
Vpenjalna globina | 100 mm | |
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ | 25 mm - 100 mm | |
zamenljive čeljusti | Da | |
Smer odpiranja | odpiranje naprej | |
Material | Jeklo, kovano v utopu | |
Masa | 27 kg | |
Vrsta izdelka | Paralelni primež |
Številka izdelka | 967430 160 | |
EAN/GTIN | 4045197694416 | |
Številka proizvajalca | 967430 160 |