{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti | 140 mm | |
Območje vpenjanja | 180 mm | |
Vpenjalna globina | 90 mm | |
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ | 20 mm - 80 mm | |
zamenljive čeljusti | Ne | |
Smer odpiranja | odpiranje naprej | |
Material | Jeklo, kovano v utopu | |
Masa | 16 kg | |
Vrsta izdelka | Paralelni primež |
Številka izdelka | 967420 140 | |
EAN/GTIN | 4045197694379 | |
Številka proizvajalca | 967420 140 |