Nadomestna čeljust, par, z vijaki, za „Heuer Front“ 120 mm

Št. art.: 967405 120
Nastavi ceno 2 kos (19,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina čeljusti 120 mm
    Višina 18 mm
    Globina 10 mm
    Vrsta pritrditve vrtanje
    Razdalja med pritrdilnimi izvrtinami 80 mm
    Vrsta vpenjalne površine 1 stran narebrena, 1 stran gladka, obrnljiva
    Vrsta izdelka Čeljusti primeža

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 967405 120
    EAN/GTIN 4010898116208
    Številka proizvajalca 116 120

    Opis

    Izvedba:

    Površine kaljene in pocinkane, 1 stran narebričena, 1 stran brušena, obrnljivi.

    Primerno za:

    Primeži Heuer-Front art. 967360; 967380 in Heuer-Compact art. 967460.

    Obseg dobave:

    Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico