Pritrdilna spona, posamično 100

Št. art.: 967400 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za primež „Heuer-Front“ vel. Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vpenjalno območje 10 mm - 60 mm
    za primež Heuer-Front 100
    Vrsta izdelka Pritrdilne spone

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 967400 100
    EAN/GTIN 4010898119902
    Številka proizvajalca 119 100

    Opis

    Izvedba:

    Vpenjalo za delovno ploščo debeline 10–60 mm.

    Uporaba:

    Za pritrjevanje na delovne plošče.

    Primerno za:

    Paralelni primeži ″Heuer-Front″ art. 967350 vel. 100. Za paralelni primež ″Heuer Compact″ 967460 vel. 120 uporabite pritrdilno spono art. 967400 vel. 100.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico