Paralelni primež „Heuer-Front“ z zamenljivimi čeljustmi 160 mm

Št. art.: 967360 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Heuer Front
Širina čeljusti 160 mm
Območje vpenjanja 225 mm
Vpenjalna globina 100 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ 27 mm - 100 mm
zamenljive čeljusti Ne
Smer odpiranja odpiranje naprej
Material Jeklo, kovano v utopu
Masa 27 kg
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967360 160
EAN/GTIN 2050002047709
Številka proizvajalca 101 160

Opis

Izvedba:

V celoti iz jekla − zanesljivo nezlomljivi.
Odpiranje naprej.
S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z dvojnim trapeznim navojem za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.
Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.
Vstavljene vpenjalne čeljusti, površine kaljene. Ena stran narebričena, ena stran gladka. Možnost obračanja in zamenjave.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Modra s tolčenim vzorcem, prašnata barva.

Opomba:

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967540.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico