Paralelni primež „Heuer-Front“ 120 mm

Št. art.: 967350 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Heuer Front
Širina čeljusti 120 mm
Območje vpenjanja 150 mm
Vpenjalna globina 65 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ 16 mm - 55 mm
zamenljive čeljusti Ne
Smer odpiranja odpiranje naprej
Material Jeklo, kovano v utopu
Masa 9 kg
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967350 120
EAN/GTIN 2050002047648
Številka proizvajalca 100 120

Opis

Izvedba:

V celoti iz jekla − zanesljivo nezlomljivi.
Odpiranje naprej.
S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z dvojnim trapeznim navojem za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.
Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.
Narebrene, skrbno površinsko kaljene vpenjalne čeljusti, niso izmenljive.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Modra s tolčenim vzorcem, prašnata barva.

Opomba:

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967540.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico