Komplet orodij za kavlje 4 kosi.

Št. art.: 96722802
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
    Vrsta izdelka Kavelj magnetnega prijemala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96722802
    EAN/GTIN 4018754296316
    Številka proizvajalca 96722802
    L-število L60010 6460

    Opis

    Opis:

    • Vsebina: Št. 13000 (raven), 13001 (45°), 13002 (90°), 13003 (ukrivljen)
    • Univerzalno uporabno, npr. Za prebijanje mehkih materialov, sestavljanje in razstavljanje majhnih delov, kot so sim in o-tesnila, tesnila, sponke za oblikovanje ali obloge
    • v tekstilni torbici

    Lastnosti:

    • Število orodij: 4
    • Dolžina [mm): 165 mm
    • Teža: 144 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico