{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti | 180 mm | |
Območje vpenjanja | 220 mm | |
Vpenjalna globina | 110 mm | |
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ | 3/4 – 3,1/2 col | |
Smer odpiranja | odpiranje naprej | |
Material | Jeklo, kovano v utopu | |
Masa | 27 kg | |
Vrsta izdelka | Paralelni primež |
Številka izdelka | 967100 180 | |
EAN/GTIN | 4062406393267 | |
Številka proizvajalca | 967100 180 |