Nadomestna čeljust, par, z vijaki, obrnljiva, narebričena/brušena 100 mm

Št. art.: 967080 100
Nastavi ceno 2 kos (24,85 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina čeljusti 100 mm
    Višina 20 mm
    Globina 10 mm
    Vrsta pritrditve vrtanje
    Razdalja med pritrdilnimi izvrtinami 69 mm
    Vrsta vpenjalne površine narebrena / brušena, obrnljiva
    Vrsta izdelka Čeljusti primeža

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 967080 100
    EAN/GTIN 2050001741639
    Številka proizvajalca 1111100

    Opis

    Primerno za:

    Primež LEINEN-JUNIOR art. 967060.

    Obseg dobave:

    Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico