Nadomestna čeljust, par, narebričena, Širina čeljusti: 100mm

Št. art.: 967040 100
Nastavi ceno 2 kos (24,45 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 100 mm
Višina 20 mm
Globina 12 mm
Vrsta pritrditve vrtanje
Razdalja med pritrdilnimi izvrtinami 67,5 mm
Vrsta vpenjalne površine narebrena
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967040 100
EAN/GTIN 4045197612359
Številka proizvajalca 967040 100

Opis

Primerno za:

GARANT–Primeži art. 967000; 967010; 967030.

Obseg dobave:

Vklj. pritrdilne vijake in centrirne doze.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico