Paraleleni primež z vrtljivo ploščo 150 mm

Št. art.: 967010 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 150 mm
Območje vpenjanja 255 mm
Smer odpiranja odpiranje nazaj
Material Litina visoke trdnosti (GG 25)
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967010 150
EAN/GTIN 4045197612267
Številka proizvajalca 967010 150

Opis

Izvedba:

Natančno vpenjanje s prizmatično precizno izvedbo.
Odpiranje nazaj. Iz zelo trdne sive litine (GG 25) s perlitsko strukturo. Dolgo, zelo natančno prizmatsko vodilo. Natančno uležajeno vreteno, vreteno pokrito in zaščiteno proti umazaniji. Velika, rezkana nakovalna površina za lažja ravnalna dela. Kaljene, brušene jeklene čeljusti (zamenljive − glejte nadomestne čeljusti).
Z vrtljivo ploščo, ki je vrtljiva za 360° in jo lahko z utrjevalnim mehanizmom utrdimo v vsakem položaju.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.