Komplet luknjačev in sredinskih luknjačev 6 kosov.

Št. art.: 96700710
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96700710
EAN/GTIN 4018754334049
Številka proizvajalca 96700710
L-število L60010 7427

Opis

Opis:

Vsebina 6 del:
  • 5-pinski gonilnik št. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm DIN 6450 / obrazec C..
  • 1 pesek št. 105: 120 x 10 mm DIN 7250
  • V tekstilni vrečki s 6 predelki

Lastnosti:

  • Število orodij: 6
  • Vsebina: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
    120 x 10 mm
  • Teža: 476 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico