Zložljivi podest, običajna izvedba 1550 mm

Št. art.: 966311 1550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina platforme (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost lestve: 200

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 200 kg
Delovna višina pribl. 3,55 m
Višina podesta 2,65 m
Masa 68 kg
Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 966311 1550
EAN/GTIN 4003866535125
Številka proizvajalca 53512

Opis

Izvedba:

Zložljivi podest s preprostim enoročnim upravljanjem zložljivega okvirja z robustnim aretirnim gumbom: Fiksiranje in sproščanje s preprostim klikom. Patentirana enota talnih desk. Lahko pomična natična vodila iz trde umetne mase: brez zatikanja pri zlaganju natičnih okvirjev. Širina podesta: 0,72 m; dolžina podesta: 1,8 m. Vklj. s kolesi za zavijanje z zavoro ⌀ 125 mm. Možnost dograditve do delovne višine maks. 7,65 m.

Standard:

EN 1004 (razred podesta 3, obremenljivost do 200 kg/m2).

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico