{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 200 kg | |
Delovna višina pribl. | 6,1 m | |
Višina platforme | 4.100 mm | |
Širina platforme | 1.200 mm | |
Globina platforme | 600 mm | |
Višina podesta | 5,3 m | |
na kolesih | Da | |
Število koles za zavijanje | 4 | |
Transportna dimenzija | 1400×800×1200 mm | |
Masa | 117 kg | |
Vrsta izdelka | oder |
Številka izdelka | 966305 4100 | |
EAN/GTIN | 4031405946637 |