Premični podest, dvostranski 3

Št. art.: 966270 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število stopnic vključno s platformo Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Višina platforme brez ograje 0,72 m
Širina platforme 600 mm
Globina platforme 800 mm
Širina osnovne ploskve 0,77 m
Globina osnovne ploskve 1,51 m
Globina prečke/stopnice 200 mm
Naklon stopnic 60 stopinj
Število koles za zavijanje z zavoro 2
Število koles za zavijanje brez zavore 2
⌀ koles za zavijanje 125 mm
Število stopnic vključno s platformo 3
z ograjo platforme Da
Izvedba stopalne površine Stopnica
Kolenska letev Da
Pohodnost dvostranska
Masa 31 kg
Standard DIN EN 131-7
Princip dveh prostih rok Da
Vrsta izdelka Podest

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 966270 3
EAN/GTIN 4003866419814
Številka proizvajalca 41981

Opis

Izvedba:

Udoben premični podest z 200 mm globokimi stopnicami (nagib 60°). Velika platforma (600 × 800 mm) z ograjo (višina 1,00 m) in spodnjo ter kolensko letvijo. Štiri vzmetena kolesa ⌀ 125 mm (od tega 2 z zavoro).

Standard:

DIN EN 131-7

Opomba:

  • Oprijemalo ni vključeno v obseg dobave. Dodatno naročite pod art. 966225.
  • Odprema se izvede v razstavljenem stanju in s komponentami, primernimi za montažo. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico