{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 300 kg | |
Značilnost blagovnega imena | Širina stopnic 600 mm | |
Višina platforme brez ograje | 0,8 m | |
Dolžina platforme | 400 mm | |
Prevesna dolžina | 1.270 mm | |
Širina prečke/stopnice | 600 mm | |
Naklon stopnic | 45 stopinj | |
Kolesa | Da | |
Število stopnic vključno s platformo | 4 | |
Material | Stranski nosilci iz zelo čvrstih ekstrudiranih aluminijastih profilov | |
Izvedba stopalne površine | Stopnica | |
Pohodnost | enostranska | |
Masa | 39 kg | |
Norm | DIN EN ISO 14 122 | |
Princip dveh prostih rok | Da | |
Vrsta izdelka | Podest |
Številka izdelka | 966190 4 | |
EAN/GTIN | 4003866555222 | |
Številka proizvajalca | 40855522 |