Aluminijasti delovni podest z jekleno mrežno rešetko 4

Št. art.: 966149 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število stopnic vključno s platformo Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Delovna višina pribl. 2,8 m
Višina platforme brez ograje 0,8 m
Širina platforme 550 mm
Globina platforme 300 mm
Širina osnovne ploskve 0,78 m
Globina osnovne ploskve 1,21 m
Kolesa Da
Število stopnic vključno s platformo 4
Material Zvarjena cevna konstrukcija, stopnice iz nedrseče jeklene mrežne rešetke
Izvedba stopalne površine Stopnica
Pohodnost enostranska
Masa 16 kg
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 966149 4
EAN/GTIN 4031405510203
Številka proizvajalca 51020

Opis

Izvedba:

Čvrsta, zvarjena cevna konstrukcija, stopnice iz nedrseče jeklene mrežne rešetke. Konci nosilnih prečk z nedrsečimi oblogami iz umetne mase. Možnost premikanja z 2 dvižnima kolesoma. Zgornja stojna površina 550 × 300 mm.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico