{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Delovna višina pribl. | 2,4 m | |
Višina platforme brez ograje | 0,4 m | |
Širina platforme | 577 mm | |
Globina platforme | 350 mm | |
Širina osnovne ploskve | 0,64 m | |
Globina osnovne ploskve | 0,67 m | |
Globina prečke/stopnice | 200 mm | |
Število stopnic vključno s platformo | 2 | |
Material | Stopnica iz rebraste aluminijeve pločevine | |
Izvedba stopalne površine | Stopnica | |
Pohodnost | enostranska | |
Masa | 5,5 kg | |
Standard | DIN EN 14183 | |
Vrsta izdelka | Delovni podesti |
Številka izdelka | 966148 2 | |
EAN/GTIN | 4003866400324 | |
Številka proizvajalca | 40032 |