Aluminijasti podest za stroj 1

Št. art.: 966148 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število stopnic vključno s platformo Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Delovna višina pribl. 2,2 m
Višina platforme brez ograje 0,2 m
Širina platforme 577 mm
Globina platforme 350 mm
Širina osnovne ploskve 0,4 m
Globina osnovne ploskve 0,6 m
Globina prečke/stopnice 200 mm
Število stopnic vključno s platformo 1
Material Stopnica iz rebraste aluminijeve pločevine
Izvedba stopalne površine Stopnica
Pohodnost enostranska
Masa 3 kg
Standard DIN EN 14183
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 966148 1
EAN/GTIN 4003866400317
Številka proizvajalca 40031

Opis

Izvedba:

Čvrsta, lahka aluminijasta konstrukcija z 200 mm globokimi stopnicami iz narebrene aluminijaste pločevine in stojno platformo 350 × 577 mm.

Standard:

DIN EN 14183.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico