{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Uporabna višina | 430 mm | |
⌀ | 450 mm | |
Kolesa | Da | |
Število stopnic brez platforme | 1 | |
Kovinska kolesa | Da | |
Površina stopalne površine | narebrena, ne drsi | |
Masa | 2,6 kg | |
Standard | DIN EN 14183 | |
Vrsta izdelka | Pohodni podstavki |
Številka izdelka | 966145 1 | |
EAN/GTIN | 4003866409181 | |
Številka proizvajalca | 40918 |