Delovni podest, zložljiv, dvostranski 2X2

Št. art.: 966070 2X2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število stopnic vključno s platformo Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Delovna višina pribl. 2,49 m
Višina platforme brez ograje 0,49 m
Širina platforme 600 mm
Globina platforme 300 mm
spodnja zunanja širina 0,7 m
Globina prečke/stopnice 85 mm
Število stopnic vključno s platformo 2×2
Izvedba stopalne površine stopnje
Pohodnost dvostranska
Masa 5,7 kg
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 966070 2X2
EAN/GTIN 4003866403721
Številka proizvajalca 40372

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Velika platforma z vgrajenimi tečaji.
85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

Standard:

DIN EN 14183.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico