{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 | |
Dolžina L | 1,98 m | |
Dolžina lestve | 1,98 m | |
Delovna višina pribl. | 3,25 m | |
Višina platforme | 1,17 m | |
spodnja zunanja širina | 0,53 m | |
Višina prečk | 73 mm | |
Globina prečke/stopnice | 80 mm | |
Material | Aluminij | |
Izvedba stopalne površine | stopnje | |
Pohodnost | enostranska | |
Masa | 7,5 kg | |
Vrsta izdelka | Samostoječa lestev |
Številka izdelka | 965901 5 | |
EAN/GTIN | 4045197742056 | |
Številka proizvajalca | 965901 5 |