Samostoječa lestev, enostranska 4

Št. art.: 965900 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število stopnic vključno s platformo Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost lestve: 150
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost lestve 150 kg
    Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9
    Dolžina L 1,73 m
    Dolžina lestve 1,73 m
    Delovna višina pribl. 3 m
    Višina platforme 0,93 m
    spodnja zunanja širina 0,5 m
    Višina prečk 73 mm
    Globina prečke/stopnice 80 mm
    Material Aluminij
    Izvedba stopalne površine stopnje
    Pohodnost enostranska
    Masa 6,6 kg
    Vrsta izdelka Samostoječa lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 965900 4
    EAN/GTIN 4045197742018
    Številka proizvajalca 965900 4

    Opis

    Izvedba:

    Stopnice in stranice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 4-krat narebričeno. Velika stabilnost zaradi konične izvedbe.
    Z optimiziranim členkom lestve z veliko odlagalno površino, 6-kratnim kovičenjem in zaščitno kapo iz umetne mase.
    80 mm globoke stopnice s protizdrsno narebreno površino.
    Ročaji EasyHandle Haptoprene z vpenjalnim mehanizmom, nedrseč prevoden talni nastavek BalanceBase.
    Z odlagalnim koritom iz plastike.

    Standard:

    V skladu z DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV-informacijo 208-016 oz. 208-017 in veljavnimi pravilniki DGUV.

    Lakiranje:

    Stranice antracitne RAL 7016, prašnata barva.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico