Adapter USB in kabel jack s programsko opremo SENSOMASTER 4

Št. art.: 96583630
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
Vrsta izdelka Podatkovni kabel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96583630
EAN/GTIN 4018754288922
Številka proizvajalca 96583630
L-število L60010 6139

Opis

Opis:

  • SENSOMASTER 4 programska oprema za vse STAHLWILLE elektronske momentne ključe
  • Samoumevno zahvaljujoč intuitivnemu uporabniškemu vmesniku z jasno strukturo zavihkov
  • Enostavno in hitro programiranje elektronskih momentnih ključev
  • Omogoča obsežne ocene, nekaj v okviru zagotavljanja kakovosti
  • Odčitavanje shranjenih podatkov ključa in shranjenih vijačnih povezav:
· Identifikacijska številka
  • · Serijska številka orodja
  • · Datum in čas postopka zategovanja
  • · Nastavite navor ali nastavite kot vrtenja
  • · Sprožilec navora
  • · Dosežen zatezni moment ali kot vrtenja
  • · Tolerance
  • · Ocena vijačnega primera
  • ;
    • Shranite okovje v zbirko podatkov
    • Izbrišite in natisnite označene nastavke iz zbirke podatkov
    • Izvozite prikazano opremo v različne formate (*.XLS, *.CSV, *.ODG)
    • Upravljanje uporabnikov
    • Nastavite novo kodo PIN
    • Izbrišite nastavke, shranjene v ključu
  • Sistemske zahteve:
  • ;
    • PC
    • Microsoft Windows XP
    • USB-vtičnica

    Lastnosti:

    • L [m]: 1,5 m
    • Teža: 65 g

    Ustreznih izdelkov

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico