USB-nastavek in priključni kabel s programsko opremo Torkmaster L.1,5 m m

Št. art.: 96583629
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
Vrsta izdelka Podatkovni kabel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96583629
EAN/GTIN 4018754214754
Številka proizvajalca 96583629
L-število L60010 4478

Opis

Opis:

  • Povezava med perfektControl® in Pretvornik (7721-7724) in osebni računalnik. Za nastavitev in umerjanje momentnih ključev in momentnih izvijačev. Izdelava kalibracijskih certifikatov po DIN EN ISO 6789. Lahko jih natisnete ali shranite kot datoteko PDF.
;
  • Zabeležite lahko vhodne in izhodne kalibracije
  • Grafični prikaz krivulje navora
  • Upravljanje uporabnikov
  • 17 jezikov
  • Upravljanje preskusne opreme
  • Sistemske zahteve:
  • ;
    • PC
    • Operacijski sistem Microsoft Windows XP ali novejši
    • USB-vtičnica

    Lastnosti:

    • L [m]: 1,5 m
    • Teža: 65 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico