Momentni ključ serije MANOSKOP® z montažo za vtični ključ 730NA/40 FIX 60-300 ft-lb c.f. 14x18 mm

Št. art.: 96583040
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96583040
    EAN/GTIN 4018754269815
    Številka proizvajalca 96583040
    L-število L60010 6458

    Opis

    Opis:

    • Za delo v serijski proizvodnji
    • Krmilni gumb lahko odvijete po nastavitvi sprožilnega momenta, kar preprečuje nenamerno spreminjanje ciljnega navora
    • Priloženi zaklepni vijak TORX®, ODPOREN proti nedovoljenim posegom, ščiti tudi pred nedovoljenimi posegi. Kot tudi zaprta lepilna tesnila. Nastavitev ni mogoča brez pretrganja tesnila
    • izklopilno
    • Ponastavitev na „0″ ni potrebna, saj je merilni element obremenjen samo med zategovanjem
    • Vtičnica za zamenljiva plug-in orodja
    • Varnostna blokada Quickrelease
    • Hitra in natančna nastavitev s hitro nastavitvijo QuickSelect
    • Dvojni signal za zaustavitev
    • Zelo enostaven za branje dvojno lestvico z barvno razliko N·m/ft·lb ali ft·lb/in·lb
    • Privijte v levo tako, da obrnete priključna orodja
    • Neprekinjena obremenitev po sproženju ali obremenitve v smeri delovanja, npr. Ko so vijaki prilepljeni, ne vplivajo na sprožilni mehanizem, ki je tako zaščiten pred poškodbami
    • 2-komponentni ročaj z zelenim mehkim območjem (odporen na olja, masti, goriva, zavorne tekočine in Skydrol)
    • Umerjanje z napravo za umerjanje perfectControl® št. 7794 ali napravo za umerjanje št. 7706. Če je potrebno Ponovno kalibriranje brez razstavljanja
    • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
    • DBGM
    • V trpežni plastični škatli (velikost 80-100 v jekleni škatli)
    • Odstopanje prikaza ± 3 %

    Lastnosti:

    • Drobna razdelitev lestvice: 2 ft·lb
    • Gr.: a/40
    • Višina mm (h): 23 mm
    • Dolžina [mm): 607 mm
    • LF: 564,5 mm
    • Merilno območje ft-lb: 60-300 ft·lb
    • Merilno območje in-lb: 800-3600 in·lb
    • Delitev lestvice [E1]: 20 ft·lb
    • Delitev lestvice [E2]: 100 in·lb
    • SF: 25 mm
    • Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 14 x 18 mm
    • Teža: 1670 g
    • Teža s škatlo: 2614 g
    • Širina mm (b): 28 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico