Momentni ključ serije MANOSKOP® z vtičnico za orodje za vstavljanje št. 730NA/10 FIX 180-900 in-lb c.d. 9x12 mm

Št. art.: 96583010
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96583010
    EAN/GTIN 4018754269792
    Številka proizvajalca 96583010
    L-število L60010 6405

    Opis

    Opis:

    • Za delo v serijski proizvodnji
    • Krmilni gumb lahko odvijete po nastavitvi sprožilnega momenta, kar preprečuje nenamerno spreminjanje ciljnega navora
    • Priloženi zaklepni vijak TORX®, ODPOREN proti nedovoljenim posegom, ščiti tudi pred nedovoljenimi posegi. Kot tudi zaprta lepilna tesnila. Nastavitev ni mogoča brez pretrganja tesnila
    • izklopilno
    • Ponastavitev na „0″ ni potrebna, saj je merilni element obremenjen samo med zategovanjem
    • Vtičnica za zamenljiva plug-in orodja
    • Varnostna blokada Quickrelease
    • Hitra in natančna nastavitev s hitro nastavitvijo QuickSelect
    • Dvojni signal za zaustavitev
    • Zelo enostaven za branje dvojno lestvico z barvno razliko N·m/ft·lb ali ft·lb/in·lb
    • Privijte v levo tako, da obrnete priključna orodja
    • Neprekinjena obremenitev po sproženju ali obremenitve v smeri delovanja, npr. Ko so vijaki prilepljeni, ne vplivajo na sprožilni mehanizem, ki je tako zaščiten pred poškodbami
    • 2-komponentni ročaj z zelenim mehkim območjem (odporen na olja, masti, goriva, zavorne tekočine in Skydrol)
    • Umerjanje z napravo za umerjanje perfectControl® št. 7794 ali napravo za umerjanje št. 7706. Če je potrebno Ponovno kalibriranje brez razstavljanja
    • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
    • DBGM
    • V trpežni plastični škatli (velikost 80-100 v jekleni škatli)
    • Odstopanje prikaza ± 3 %

    Lastnosti:

    • Drobna razdelitev lestvice: 5 in·lb
    • Gr.: a/10
    • Višina mm (h): 23 mm
    • Dolžina [mm): 386 mm
    • LF: 336 mm
    • Merilno območje ft-lb: 15-75 ft·lb
    • Merilno območje in-lb: 180-900 in·lb
    • Delitev lestvice [E1]: 100 in·lb
    • Delitev lestvice [E2]: 2,5 ft·lb
    • SF: 17,5 mm
    • Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 9 x 12 mm
    • Teža: 988 g
    • Teža s škatlo: 1790 g
    • Širina mm (b): 28 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico