Momentni ključ serije MANOSKOP® z vtičnico za vstavno vreteno Št. 730NA/5 FIX 90-450 in-lb Wkz.Aufn.9x12 mm

Št. art.: 96583005
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
Serija MANOSKOP®
Celotna dolžina L 330 mm
Vpenjalo za natična orodja 9×12 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96583005
EAN/GTIN 4018754269785
Številka proizvajalca 96583005
L-število L60010 6507

Opis

Opis:

  • Za delo v serijski proizvodnji
  • Krmilni gumb lahko odvijete po nastavitvi sprožilnega momenta, kar preprečuje nenamerno spreminjanje ciljnega navora
  • Priloženi zaklepni vijak TORX®, ODPOREN proti nedovoljenim posegom, ščiti tudi pred nedovoljenimi posegi. Kot tudi zaprta lepilna tesnila. Nastavitev ni mogoča brez pretrganja tesnila
  • izklopilno
  • Ponastavitev na „0″ ni potrebna, saj je merilni element obremenjen samo med zategovanjem
  • Vtičnica za zamenljiva plug-in orodja
  • Varnostna blokada Quickrelease
  • Hitra in natančna nastavitev s hitro nastavitvijo QuickSelect
  • Dvojni signal za zaustavitev
  • Zelo enostaven za branje dvojno lestvico z barvno razliko N·m/ft·lb ali ft·lb/in·lb
  • Privijte v levo tako, da obrnete priključna orodja
  • Neprekinjena obremenitev po sproženju ali obremenitve v smeri delovanja, npr. Ko so vijaki prilepljeni, ne vplivajo na sprožilni mehanizem, ki je tako zaščiten pred poškodbami
  • 2-komponentni ročaj z zelenim mehkim območjem (odporen na olja, masti, goriva, zavorne tekočine in Skydrol)
  • Umerjanje z napravo za umerjanje perfectControl® št. 7794 ali napravo za umerjanje št. 7706. Če je potrebno Ponovno kalibriranje brez razstavljanja
  • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • V trpežni plastični škatli (velikost 80-100 v jekleni škatli)
  • Odstopanje prikaza ± 3 %

Lastnosti:

  • Drobna razdelitev lestvice: 2,5 in·lb
  • Gr.: a/5
  • Višina mm (h): 23 mm
  • Dolžina [mm): 330 mm
  • LF: 280,5 mm
  • Merilno območje ft-lb: 7-37 ft·lb
  • Merilno območje in-lb: 90-450 in·lb
  • Delitev lestvice [E1]: 50 in·lb
  • Delitev lestvice [E2]: 1 ft·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 9 x 12 mm
  • Teža: 832 g
  • Teža s škatlo: 1638 g
  • Širina mm (b): 28 mm

Iz iste serije "MANOSKOP®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico