Ležalnik s kolesi 1

Št. art.: 965670 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 130 mm
    Dolžina 1.198 mm
    Širina 450 mm
    Višina sedeža 420 mm
    Širina sedeža 300 mm
    Globina sedeža 310 mm
    ⌀ koles 63 mm
    Nosilnost 150 kg
    Vrsta izdelka Montažni stolček

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 965670 1
    EAN/GTIN 4000896148691
    Številka proizvajalca 195-3

    Opis

    Izvedba:

    Ležalnik s kolesi za udobno delo v ležečem ali sedečem položaju. Hitra in preprosta menjava med obema položajema.
    Trden, robusten okvir iz jeklenih cevi. 6 koles s ⌀ 63 mm. Podložena ležalna površina, enostavna za čiščenje. Višina ležalne površine 130 mm. Nosilnost do 150 kg.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico