{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Višina | 480 mm | |
Širina | 450 mm | |
Globina | 435 mm | |
Širina odlagalne police | 392 mm | |
Globina odlagalne police | 352 mm | |
Širina sedeža | 450 mm | |
Globina sedeža | 500 mm | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
Število koles za zavijanje brez zavore | 2 | |
⌀ koles | 100 mm | |
Nosilnost | 150 kg | |
Material sedežne površine | Plošča iz bambusa | |
z naslonjalom | Ne | |
Masa | 10,8 kg | |
Vrsta izdelka | Montažni stolček |
Številka izdelka | 965656 | |
EAN/GTIN | 4045197801036 | |
Številka proizvajalca | 965656 |