Stol za lažjo stojo, z nastavljanjem višine (mehansko)

Št. art.: 965630
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Širina stojne površine 534 mm
Globina stojne površine 425 mm
Širina sedeža 320 mm
Globina sedeža 220 mm
Izvedba nastavljanja višine mehansko
Območje nastavljanja višine 600 mm - 850 mm
Nastavljanje naklona sedeža Da
Material sedežne površine PU-pena
Material talnega križa Jeklo
Barva materiala sedeža črna
Izvedba podnožja Podnožje
Standard DIN 68877
Vrsta izdelka Stoli za lažjo stojo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965630
EAN/GTIN 2050001780317
Številka proizvajalca 3600.11
Proizvajalec Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 LAUBACH, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de

Opis

Izvedba:

Ogrodje iz jeklenih cevi, s nedrsečimi talnimi drsniki, odpornimi proti olju. Višina sedenja je nastavljiva z vzvodom. Sedež iz PU-pene. Nastavljiv nagib sedeža, nagiben na obe strani, s povratno avtomatiko.
Mehansko nastavljanje višine sedeža.

Standard:

DIN 68877

Lakiranje:

Standardno svetlo siva RAL 7035.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico