Delavniški vrtljivi stol Neon, tkanina, s kolesi, nizek, Barva: BLUE

Št. art.: 965444 BLUE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Serija Neon
Širina sedeža 470 mm
Višina naslonjala za roke 570 mm
Način nastavljanja višine Ročica za nastavljanje višine
Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
Območje nastavljanja višine 450 mm - 620 mm
Območje nastavljanja globine sedeža 420 mm - 480 mm
Material sedežne površine Tkanina
Material talnega križa Aluminij mat prašno lakiran
Barva materiala sedeža črna
Barva traku modra
Izvedba talnega križa Garnitura koles
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko Ne
Sinhronizirana mehanika Da
Ledvena opora Da
Izvedba podnožja 5-krako podnožje
Možnost prilagoditve naslonjal za roke da
Izvedba koles Mehka kolesa z zavoro, za trde površine
Standard DIN 68877
Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 965444 BLUE
EAN/GTIN 4016849546551
Številka proizvajalca 9573-9588-6801-3277

Opis

Izvedba:

Delavniški vrtljivi stol Neon s sistemom zamenljivih blazin. Elementi oblazinjenja se preprosto namestijo in fiksirajo s klikom. Z ergonomičnimi možnostmi nastavljanja: sinhronizirana mehanika z regulacijo teže, nastavljanje višine sedeža z varnostno plinsko vzmetjo, nastavljanje naklona sedeža, nastavljanje globine sedeža, nastavljanje višine naslonjala. Z elastičnim trakom po obodu v različnih barvah.
Sedež in naslonjalo z mehkim oblazinjenjem iz tkanine. Udobno, trpežno in zračno.

Standard:

DIN 68877

Dodatni pribor:

Par večnamenskih naslonov za roke art. 965455.