Stol za lažjo stojo, PU-pena s talnimi drsniki

Št. art.: 965421
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost stola 120 kg
    Širina sedeža 340 mm
    Globina sedeža 300 mm
    Višina naslonjala za roke 190 mm
    ⌀ talnega križa 580 mm
    Način nastavljanja višine Ročica za nastavljanje višine
    Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
    Območje nastavljanja višine 510 mm - 780 mm
    Nastavljanje naklona sedeža Ne
    Material sedežne površine PU-pena
    Material talnega križa Poliran aluminij
    Barva materiala sedeža črna
    Izvedba talnega križa Talni drsniki
    z naslonjalom Da
    Izvedba podnožja 5-krako podnožje
    Standard DIN 68877
    Vrsta izdelka Stoli za lažjo stojo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 965421
    EAN/GTIN 4016849432885
    Številka proizvajalca 9409-2000-521

    Opis

    Izvedba:

    5-krako podnožje iz aluminija (⌀ 600 mm). S plinsko tlačno vzmetjo za brezstopenjsko nastavljanje višine. Sedežna površina iz mehke poliuretanske pene z valovitim profilom. Mehko sedenje in trdna namestitev, valoviti profil omogoča kroženje zraka (klimatsko udobje). Ergonomična opora za hrbet (višina 190 mm) podpira sedenje v pravem položaju. PU-pena, mehka, udobna, pralna.

    Uporaba:

    Idealna kombinacija za stojo in sedenje. Za stoječa ali sedeča delovna mesta ali kombinacijo obeh.
    Stol za lažjo stojo s talnimi drsniki − za delovno višino od 720 − 1000 mm.

    Standard:

    DIN 68877

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico