Multiplikator sile MULTIPOWER 1500 Nm

Št. art.: 96531500
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96531500
EAN/GTIN 4018754224715
Številka proizvajalca 96531500
L-število L60010 5445

Opis

Opis:

  • Izjemno kompaktna zasnova
  • lahek in priročen
  • s funkcijo raglje
  • Delovni kot 8°
  • Z lestvico kota vrtenja
  • Uporabite z momentnim ključem s fiksnim kvadratom 1/2″
  • Patenti v teku
  • V kovčku za prevoz
  • Vključeno v dostavo: 3 šestkotni vložki SW 30; 32; 36 mm, 1 vložek z 1″ zunanjim kvadratom, 1 reakcijska roka 400 mm
  • Odstopanje prikaza ± 5 %

Lastnosti:

  • Prestavno razmerje: 5,62 : 1
  • Višina mm (h): 30 mm
  • Dolžina [mm): 165 mm
  • največja vhodna zmogljivost E1: 300 N·m
  • največja vhodna zmogljivost E2: 221 ft·lb
  • največja izhodna zmogljivost E1: 1500 N·m
  • največja izhodna zmogljivost E2: 1106 ft·lb
  • Kvadratni pogon [palec]: 1/2 ″
  • Razmerje navora: 1 : 5
  • Teža: 1890 g
  • Teža s škatlo: 3630 g
  • Širina mm (b): 105 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico