Elektronski delavniški tester SENSOTORK® št. 7707-1-3W 1) 0,2-10 N-m

Št. art.: 96521086
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
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96521086
EAN/GTIN 4018754241958
Številka proizvajalca 96521086
L-število L60010 5621

Opis

Opis:

  • Elektronska preskusna naprava za momentne ključe, sestavljena iz:
    • Pretvornika (patentiranega)
    • Držalo
    • Zaslon (DBGM)
    • Stojalo za zaslon (s kablom 1,5 m)
    • Spiralni kabel
    • Napajanje (110 v-230 v z zamenljivimi adapterji za vtičnico) ali neposredna povezava z 12 v avtomobilskim napajalnikom
    • Kvadratni adapter (št. 7707-2 W, št. 7707-2-1 W, št. 7707-3-2 W, št. 7707-2 W)
    • Komplet za namestitev za vodoravne in navpične preizkusne položaje
    • Za meritve na desni in levi strani
    • Merske enote: N·m, ft·lb, v·lb
    • Pretvorniki, ki jih je mogoče enostavno zamenjati, so pritrjeni v nosilec z varnostnim zaklepom QuickRelease.
    • Nizke bočne sile zaradi ploščatih pretvornikov
    • Samodejno zaznavanje pretvornikov
    • Vsestranski in enostaven za uporabo zahvaljujoč vodoravnemu ali navpičnemu preizkusnemu položaju in spremenljivemu položaju zaslona
    • Dodatno stojalo s 1,5 m kablom za držanje zaslonske enote za boljše optično sledenje pri preizkušanju ključev z dolgim zateznim momentom
    • Izjemno širok razpon merjenja od približno 2 % do 100 % nominalne vrednosti
    • Programska oprema št. 7759-4 vklj USB adapter in vtični kabel omogočata prenos izmerjenih vrednosti v računalnik (brez dodatnega zunanjega vira napajanja, napajanja iz računalnika)
    • Pri ponovnem umerjanju posameznih pretvornikov preskusna naprava še naprej deluje na mestu samem
    • Širok razpon uporabe (–20 °C do + 60 °C)
    • Ustreza standardu DIN 51309, razred 2 in smernici DKD-R 10-8
    • S certifikatom
    • Dobavljeno v trpežni plastični škatli
    Quickrelease
    • Hitra menjava in varno držanje različnih pretvornikov z varnostno ključavnico QuickRelease
    Zamenljivi kvadratni adapterji:
    Za različne velikosti pogona so v montažni blok vgrajeni zamenljivi kvadratni adapterji

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 170 mm
  • Višina mm (h1): 79 mm
  • Višina mm (h2): 215 mm
  • Merilno območje N-m: 0,2-10 N·m
  • Št.: 7707-1-3W 1)
  • Kvadratni pogon [palec]: 1/4 ″
  • t: 180 mm
  • Teža: 6255 g
  • Teža s škatlo: 9500 g
  • Širina mm (b): 180 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico