Kalibracijska enota, kompletna

Št. art.: 96521074
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Naprava za kalibriranje in justiranje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96521074
EAN/GTIN 4018754180967
Številka proizvajalca 96521074
L-število L60010 3516

Opis

Opis:

  • Merjenje brez premika točke uporabe sile
  • S posebnim sistemom prenosa moči mehanska kalibracijska naprava št. 7791 preprečuje premikanje točke uporabe sile med postopkom kalibracije
  • Ročica, nameščena pod preskusno tirnico, poganja kolesce, se linearno premika z vretenom
  • Linearno gibanje se pretvori v rotacijsko gibanje, ki deluje na pretvornik
  • Momentni ključ, ki ga je treba kalibrirati, ostane v konstantnem položaju ves čas umerjanja
  • Na ta način se izognemo merilnim napakam, ki so posledica premika točke uporabe sile
  • Kroglična puša z nizkim trenjem samodejno vodoravno poravna uporabljeni momentni ključ
  • Dodatna kroglična puša zagotavlja stik momentnega ključa brez trenja
  • Posledično zmanjšanje stranskih sil na pretvorniku in trenje na nosilcu momentnega ključa povzroči zmanjšanje napak pri merjenju
  • Patenti v teku
  • Dobavljeno s:
  • Merilni pretvorniki
  • Štirikotni adapterji
  • USB adapter in kabel za posredovanje merilnih podatkov v osebni računalnik
  • Programska oprema za upravljanje certifikatov za umerjanje

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 600 mm
  • Dolžina [mm): 1780 mm
  • Razpon N-m: 20-3000 N·m
  • Teža: 110500 g
  • Teža kg: 110.500 kg
  • Širina mm (b): 690 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico