Elektromehanski navorni izvijač št.TORSIOTRONIC 1,2 BREZ BATERIJE 12-120 cN-m Wkz.Aufn.1/4″ ″

Št. art.: 96511712
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96511712
    EAN/GTIN 4018754299430
    Številka proizvajalca 96511712
    L-število L60010 6943

    Opis

    Opis:

    • Prikaz in sprožitev
    • Integrirana bitna zaskočka s 80 zobmi za delovni kot samo 4,5° in zato še posebej drobnozrnata - idealna za težko dostopne vijačne priključke
    • Po sprožitvi drsni mehanizem prepreči nenamerno prekoračitev nastavljenega priteznega momenta in premočno privitje vijaka.
    • Jasen prikaz vseh pomembnih informacij na svetlem in baterijsko prijaznem barvnem zaslonu OLED – berljiv iz skoraj vsakega kota
    • Vizualna ocena zategovanja vijaka s pomočjo barv semaforja na zaslonu in stranskih LED
    • Prikaz v različnih jezikih
    • Dolga življenjska doba baterije v načinu pripravljenosti, ki varčuje z baterijo. Baterije se hitro in enostavno menjajo.
    • V računalnik shrani do 2 500 postopkov in zaporedij za poznejše branje in dokumentiranje z vgrajenim vmesnikom mikro USB
    • Ciljni navor in dovoljena odstopanja za ocenjevanje izmerjene vrednosti se lahko nastavijo posamično
    • Kratek čas seznanjanja s skoraj samoumevnimi kontrolami in enostavno razumljivo strukturo menija
    • Trije načini delovanja (klik, sledenje, največja zadržanost)
    • Optični, zvočni in haptični stop signal
    • Ergonomsko optimiziran ročaj bale zagotavlja delo brez utrujenosti in je odporen na olja, masti, goriva, zavorne tekočine in Skydrol
    • Zategnitev na levi in desni strani
    • Z 1/4-palčnim zunanjim kvadratom (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) za pritrditev 1/4-palčnih vtičnic
    • Z notranjim kvadratom 1/4″ na koncu ročaja (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) za namestitev 1/4″ križnega ročaja
    • Merske enote: CN·m, N·m, ft·lb,·lb,·oz
    • Vključeno v dostavo: Programska oprema SENSOMASTER 4, kabel USB, držalo za bite, križni ročaj (velikost 10)
    • Dobavljeno z 3,6 v litijevo baterijo tipa 18650, pakirano v skladu z UN 3480
    • patentirano
    • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
    • V trdni plastični škatli
    Odstopanje prikaza ± 4 %

    Lastnosti:

    • Merilno območje v oz: 16,9-169,9 in·oz
    • Šestkotna vtičnica [palec]: 1/4 ″
    • Dolžina [mm): 317 mm
    • Merilno območje cN-m: 12-120 cN·m
    • Merilno območje ft-lb: 0,08-0,885 ft·lb
    • Merilno območje in-lb: 1,06-10,7 in·lb
    • Merilno območje N-m: 0,12-1,2 N·m
    • Teža: 523 g

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico