Elektromehanski navorni vijačnik št.TORSIOTRONIC 1,2 12-120 cN-m Wkz.Aufn.1/4 ″

Št. art.: 96510712
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96510712
EAN/GTIN 4018754299393
Številka proizvajalca 96510712
L-število L60010 6466

Opis

Opis:

  • Prikaz in sprožitev
  • Integrirana bitna zaskočka s 80 zobmi za delovni kot samo 4,5° in zato še posebej drobnozrnata - idealna za težko dostopne vijačne priključke
  • Po sprožitvi drsni mehanizem prepreči nenamerno prekoračitev nastavljenega priteznega momenta in premočno privitje vijaka.
  • Jasen prikaz vseh pomembnih informacij na svetlem in baterijsko prijaznem barvnem zaslonu OLED – berljiv iz skoraj vsakega kota
  • Vizualna ocena zategovanja vijaka s pomočjo barv semaforja na zaslonu in stranskih LED
  • Prikaz v različnih jezikih
  • Dolga življenjska doba baterije v načinu pripravljenosti, ki varčuje z baterijo. Baterije se hitro in enostavno menjajo.
  • V računalnik shrani do 2 500 postopkov in zaporedij za poznejše branje in dokumentiranje z vgrajenim vmesnikom mikro USB
  • Ciljni navor in dovoljena odstopanja za ocenjevanje izmerjene vrednosti se lahko nastavijo posamično
  • Kratek čas seznanjanja s skoraj samoumevnimi kontrolami in enostavno razumljivo strukturo menija
  • Trije načini delovanja (klik, sledenje, največja zadržanost)
  • Optični, zvočni in haptični stop signal
  • Ergonomsko optimiziran ročaj bale zagotavlja delo brez utrujenosti in je odporen na olja, masti, goriva, zavorne tekočine in Skydrol
  • Zategnitev na levi in desni strani
  • Z 1/4-palčnim zunanjim kvadratom (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) za pritrditev 1/4-palčnih vtičnic
  • Z notranjim kvadratom 1/4″ na koncu ročaja (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) za namestitev 1/4″ križnega ročaja
  • Merske enote: CN·m, N·m, ft·lb,·lb,·oz
  • Vključeno v dostavo: Programska oprema SENSOMASTER 4, kabel USB, držalo za bite, križni ročaj (velikost 10)
  • Dobavljeno z 3,6 v litijevo baterijo tipa 18650, pakirano v skladu z UN 3480
  • patentirano
  • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
  • V trdni plastični škatli
Odstopanje prikaza ± 4 %

Lastnosti:

  • Merilno območje v oz: 16,9-169,9 in·oz
  • Šestkotna vtičnica [palec]: 1/4 ″
  • Dolžina [mm): 317 mm
  • Merilno območje cN-m: 12-120 cN·m
  • Merilno območje ft-lb: 0,08-0,885 ft·lb
  • Merilno območje in-lb: 1,06-10,7 in·lb
  • Merilno območje N-m: 0,12-1,2 N·m
  • Teža: 569 g

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico