Garnitura nakladalnih školjkastih stolov

Št. art.: 965085
Nastavi ceno 2 kos (113,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina sedeža 450 mm
    Material sedežne površine Polipropilen, ojačan s steklenimi vlakni
    s školjko sedeža Da
    Možnost prilagoditve naslonjal za roke ne
    nakladalni Da
    Standard DIN 68877
    Vsebina garniture 2
    Vrsta izdelka Školjkasti stol

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 965085
    EAN/GTIN 4045197702494
    Številka proizvajalca 965085

    Opis

    Izvedba:

    Praktični in udobni stoli za družbene prostore.
    Školjka sedeža iz polipropilena, ojačanega s steklenimi vlakni.
    Stole je mogoče zložiti v skladovnico. Višina sedenja 450 mm.
    Višina sedeža 450 mm.

    Standard:

    DIN 68877

    Vsebina:

    na garnituro v kartonu: 2 kos

    Obseg dobave:

    Garnitura, 2-delna.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico