{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost stola | 120 kg | |
Višina naslonjala za roke | 120 mm | |
Način nastavljanja višine | Obročni sprožilec | |
Izvedba nastavljanja višine | Plinska vzmet | |
Območje nastavljanja višine | 450 mm - 610 mm | |
Nastavljanje naklona sedeža | Ne | |
Nosilnost | 120 kg | |
Material sedežne površine | Integralna pena | |
Material talnega križa | Aluminij mat prašno lakirani | |
Barva materiala sedeža | črna | |
Izvedba talnega križa | Talni drsniki | |
z naslonjalom | Da | |
Izvedba podnožja | 5-krako podnožje | |
Standard | DIN 68877 | |
Vrsta izdelka | Stoli za lažjo stojo |
Številka izdelka | 965071 | |
EAN/GTIN | 4045197702463 | |
Številka proizvajalca | 965071 |