Ergonomičen delavniški stol brez naslonjala, sedež z oblazinjenjem, s talnimi drsniki, Tip: 1

Št. art.: 965067 1
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Izvedba Brez kolesc
⌀ sedeža 350 mm
Območje nastavljanja višine 440 mm - 610 mm
Barva materiala sedeža črna
Vrsta izdelka Delavniški stol brez naslonjala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965067 1
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406284664
Kopiraj
Številka proizvajalca 965067 1
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delavniški stol brez naslonjala za dinamično sedenje. Nagibna sedežna površina pod kotom 15°, zato možnost premikanja za 30°. Udoben vrtljivi stol brez naslonjala, opremljen s podloženo tkanino, udobno in zračno. Višina sedenja se nastavlja z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem.

Standard:

DIN 68877

Opomba:

Samopritrdilni trak lahko poškoduje zračno mrežasto tkanino. Prosimo, prekrijte sprijemalne trakove.
Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov