Delavniški stol brez naslonjala, sedež z oblazinjenjem, s talnimi drsniki, nizek

Št. art.: 965061
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
  • Nosilnost stola: 120

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Izvedba Brez kolesc
⌀ sedeža 350 mm
Način nastavljanja višine Obročni sprožilec
Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
Območje nastavljanja višine 440 mm - 610 mm
Nosilnost 120 kg
Material sedežne površine Mrežasta tkanina
Material talnega križa Aluminij mat prašno lakirani
Barva materiala sedeža črna
Izvedba talnega križa Talni drsniki
Izvedba podnožja 5-krako podnožje
Standard DIN 68877
Vrsta izdelka Delavniški stol brez naslonjala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 965061
EAN/GTIN 4045197702432
Številka proizvajalca 965061

Opis

Izvedba:

Udobni vrtljivi stol brez naslonjala, opremljeni z mrežasto podloženo tkanino, udoben in zračen.
Višina sedenja se nastavlja z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem. Aluminijasto petkrako podnožje.
⌀ sedeža je 350 mm.
Nosilnost: 120 kg.

Standard:

DIN 68877

Opomba:

Samopritrdilni trak lahko poškoduje zračno mrežasto tkanino. Prosimo, prekrijte sprijemalne trakove.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.