Delavniški stol brez naslonjala, umetno usnje, s talnimi drsniki in obročem za noge, visok

Št. art.: 965056
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost stola 120 kg
    Izvedba Visoka višina sedeža
    ⌀ sedeža 350 mm
    Območje nastavljanja višine 580 mm - 850 mm
    Nosilnost 120 kg
    Material sedežne površine Umetno usnje
    Barva materiala sedeža črna
    Vrsta izdelka Delavniški stol brez naslonjala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 965056
    EAN/GTIN 4045197772671
    Številka proizvajalca 965056

    Opis

    Izvedba:

    Udoben vrtljivi stol brez naslonjala, z oblazinjenjem iz umetnega usnja, s spuščenim šivom oranžne barve. Višina sedenja se nastavlja z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem. Aluminijasto petkrako podnožje.
    ⌀ sedeža je 350 mm.
    Nosilnost: 120 kg.

    Standard:

    DIN 68877

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico