Delavniški stol brez naslonjala, umetno usnje, s talnimi drsniki, nizek

Št. art.: 965055
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
  • Nosilnost stola: 120

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Izvedba Brez kolesc
⌀ sedeža 350 mm
Območje nastavljanja višine 440 mm - 610 mm
Nosilnost 120 kg
Material sedežne površine Umetno usnje
Barva materiala sedeža črna
Vrsta izdelka Delavniški stol brez naslonjala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 965055
EAN/GTIN 4045197772664

Opis

Izvedba:

Udoben vrtljivi stol brez naslonjala, z oblazinjenjem iz umetnega usnja, s spuščenim šivom oranžne barve. Višina sedenja se nastavlja z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem. Aluminijasto petkrako podnožje.
⌀ sedeža je 350 mm.
Nosilnost: 120 kg.

Standard:

DIN 68877

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli