Delavniški stol brez naslonjala, umetno usnje, s kolesi, nizek

Št. art.: 965054
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Izvedba s kolesi
⌀ sedeža 350 mm
Območje nastavljanja višine 470 mm - 630 mm
Nosilnost 120 kg
Material sedežne površine Umetno usnje
Barva materiala sedeža črna
Vrsta izdelka Delavniški stol brez naslonjala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965054
EAN/GTIN 4045197739544
Številka proizvajalca 965054
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Udoben vrtljivi stol brez naslonjala, z oblazinjenjem iz umetnega usnja, s spuščenim šivom oranžne barve. Višina sedenja se nastavlja z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem. Aluminijasto petkrako podnožje.
⌀ sedeža je 350 mm.
Nosilnost: 120 kg.
Dvojna kolesa z zavoro in mehko poliuretansko tekalno površino.

Standard:

DIN 68877

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico