{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost stola | 120 kg | |
Izvedba | s kolesi | |
⌀ sedeža | 350 mm | |
⌀ talnega križa | 690 mm | |
Način nastavljanja višine | Obročni sprožilec | |
Izvedba nastavljanja višine | Plinska vzmet | |
Območje nastavljanja višine | 470 mm - 630 mm | |
Nosilnost | 120 kg | |
Material sedežne površine | Integralna pena | |
Material talnega križa | Aluminij mat prašno lakirani | |
Barva materiala sedeža | črna | |
Izvedba talnega križa | Garnitura koles | |
Izvedba podnožja | 5-krako podnožje | |
Material sedeža odporen proti šibkim kislinam in lugom | Da | |
Izvedba koles | Mehka kolesa z zavoro, za trde površine | |
Standard | DIN 68877 | |
Vrsta izdelka | Delavniški stol brez naslonjala |
Številka izdelka | 965050 | |
EAN/GTIN | 4045197702197 | |
Številka proizvajalca | 965050 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |