{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost stola | 120 kg | |
Izvedba | Brez kolesc | |
Širina sedeža | 470 mm | |
Globina sedeža | 450 mm | |
Višina naslonjala za roke | 600 mm | |
Način nastavljanja višine | Ročica za nastavljanje višine | |
Izvedba nastavljanja višine | Plinska vzmet | |
Območje nastavljanja višine | 490 mm - 630 mm | |
Območje nastavljanja globine sedeža | 40 mm | |
Območje nastavljanja naslonjala | 60 mm | |
Nosilnost | 120 kg | |
Material sedežne površine | Umetno usnje | |
Material talnega križa | Aluminij mat prašno lakirani | |
Barva materiala sedeža | črna | |
Izvedba talnega križa | Talni drsniki | |
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko | Da | |
Sinhronizirana mehanika | Da | |
Ledvena opora | Da | |
Izvedba podnožja | 5-krako podnožje | |
Možnost prilagoditve naslonjal za roke | da | |
Izvedba koles | Mehka kolesa z zavoro, za trde površine | |
Standard | DIN 68877 | |
Vrsta izdelka | Delavniški vrtljivi stol |
Številka izdelka | 965035 | |
EAN/GTIN | 4045197772640 | |
Številka proizvajalca | 965035 |