Delavniški vrtljivi stol, umetno usnje, s kolesi, nizek

Št. art.: 965034
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
  • Nosilnost stola: 120

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Izvedba s kolesi
Širina sedeža 470 mm
Globina sedeža 450 mm
Višina naslonjala za roke 600 mm
Način nastavljanja višine Ročica za nastavljanje višine
Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
Območje nastavljanja višine 480 mm - 630 mm
Območje nastavljanja globine sedeža 40 mm
Območje nastavljanja naslonjala 60 mm
Nosilnost 120 kg
Material sedežne površine Umetno usnje
Material talnega križa Aluminij mat prašno lakirani
Barva materiala sedeža črna
Izvedba talnega križa Garnitura koles
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko Da
Sinhronizirana mehanika Da
Ledvena opora Da
Izvedba podnožja 5-krako podnožje
Možnost prilagoditve naslonjal za roke da
Izvedba koles Mehka kolesa z zavoro, za trde površine
Standard DIN 68877
Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 965034
EAN/GTIN 4045197739537

Opis

Izvedba:

Ergonomičen delavniški vrtljivi stol s sinhronizirano mehaniko. Mehka površina iz umetnega usnja je preprosta za čiščenje in pralna. S spuščenim šivom oranžne barve. 5-krako aluminijasto podnožje.
Sedež (širina × globina): 470 × 450 mm.
Višina naslonjala: 600 mm.
Območje nastavljanja naslonjala: 60 mm.
Fina nastavitev sedeža: 40 mm.
Nosilnost: 120 kg.
Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.
Dvojna kolesa z zavoro in mehko poliuretansko tekalno površino.

Standard:

DIN 68877

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli