Momentni ključ Servis MANOSKOP® s fiksno ročico z drobnimi zobmi št. 730NR/65 FK-HD 130-650 N-m Kvadratni pogon 3/4 ″

Št. art.: 96502265
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96502265
EAN/GTIN 4018754221554
Številka proizvajalca 96502265
L-število L60010 4907

Opis

Opis:

  • izklopilno
  • Ponastavitev na „0″ ni potrebna, saj je merilni element obremenjen samo med zategovanjem
  • Zaskočnik z varnostno ključavnico QuickRelease
  • Hitra in natančna nastavitev s hitro nastavitvijo QuickSelect
  • Dvojni signal za zaustavitev
  • Zelo enostaven za branje dvojno lestvico z barvno razliko N·m/ft·lb ali ft·lb/in·lb
  • Neprekinjena obremenitev po sproženju ali obremenitve v smeri delovanja, npr. Ko so vijaki prilepljeni, ne vplivajo na sprožilni mehanizem, ki je tako zaščiten pred poškodbami
  • 2-komponentni ročaj z zelenim mehkim območjem (odporen na olja, masti, goriva, zavorne tekočine in Skydrol)
  • Umerjanje z napravo za umerjanje perfectControl® št. 7794 ali napravo za umerjanje št. 7706. Če je potrebno Ponovno kalibriranje brez razstavljanja
  • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • V trpežni plastični škatli (velikost 65 v jekleni škatli)
Odstopanje prikaza ± 4 %

Lastnosti:

  • b1: 30,6 mm
  • b2: 58 mm
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 3/4″
  • Drobna razdelitev lestvice: 2,5 N·m
  • Gr.: 65 FK-HD
  • Višina mm (h): 70 mm
  • Višina mm (h1): 25,6 mm
  • Višina mm (h2): 36 mm
  • Dolžina [mm): 944 mm
  • LF: 848 mm
  • Merilno območje ft-lb: 100-480 ft·lb
  • Merilno območje N-m: 130-650 N·m
  • Delitev lestvice [E1]: 50 N·m
  • Delitev lestvice [E2]: 20 ft·lb
  • Teža: 3698 g
  • Teža s škatlo: 6188 g
  • Širina mm (b): 85 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico